Leírás:
- elektronikus kirakófűrész 4 irányú lengőmozgással
- 750 W-os motor
- Biztos öntött alumínium alaplemez acélbetéttel és műanyag csúszó talppal
- FIXTEC™-. Fűrészlap gyorsváltó rendszer
- Konstans elektronika lágyindítással és löketszám előválasztással
- 4-szeres lengőmozgás
- Porelszívás állítható forgácsfúvó berendezéssel
- Interfész LED világítással
- Kézi markolat softgrip támasszal
- 5-tlg
- Fűrészlapkészlet, forgácsszaggató védő, csúszótalp, szívóadapter és 4 m-es hálózati kábel tartozék
Jellemző:
Hordtáska
Súly [kg]: 2,5Felvett teljesítmény [W]: 750max. munkatartomány alumíniumhoz/rézhez/műanyaghoz: 30Max. Vágási kapacitás alumíniumban [mm]: 30Max. Vágási mélység fában [mm]: 135Max. Vágási mélység acélban [mm]: 10Termékváltozat: JSPE 135 TXSzokásos felszerelés: 4 m hálózati kábel, 5 darabos fűrészlapkészlet, forgácsvédő, csúszótalp, szívóadapter, hordtáskaVágási mélység (fában): 135Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 10
Tartalom:
Hálózati kábel 4 m, 5 darabos fűrészlapkészlet, forgácsvédelem, csúszótalp, szívóadapter, szállítótáska.