{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Metabox | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus | |
Gyártó jelölése | SSE 18 LTX BL | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 5,2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Lökethossz | 32 mm | |
Löketszám | 0 min-1 - 2 700 min-1 | |
Súly | 3,1 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 27,5 m/s2 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Fűrész |
Cikkszám | 078223 SSE18LTXBL | |
EAN / GTIN | 4061792172524 | |
Gyártó száma | 602267650 |