Kétsebességes fúrógép 13 mm-ig - BOP 13-2 készlet

Cikkszám: 72055561000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Netzbetrieben
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72055561000
EAN / GTIN 4014586882017
Gyártó száma 72055561000
L-szám L00030 489

Leírás

Leírás:

  • Kétsebességes fúrógép 13 mm-ig
  • BOP 13-2 Set
  • Univerzális kétsebességes fúrógép 13 mm-ig, ideális fordulatszám-tartományban acélhoz és rozsdamentes acélhoz

Jellemző:

  • Névleges bemeneti teljesítmény 550 W
  • kimeneti teljesítmény 300 W
  • terhelési fordulatszám 0 - 440 / 0 - 1 300 1/min
  • üresjárati fordulatszám 0 - 680 / 0 - 2 200 1/min
  • nyomaték maximális kimeneti teljesítménynél 20 / 7 Nm
  • álló fordulatszám 0 - 680 / 0 - 2 200 1/min. kimeneti teljesítmény 20 / 7 Nm
  • nyugalmi nyomaték 50 / 16 Nm
  • fúrótokmány fesztávolsága 1,5 - 13 mm
  • fúró-Ø acél 13 mm
  • fúró-Ø rozsdamentes acél 13 mm
  • fúró-Ø könnyűfém 16 mm
  • fúró-Ø fa 37 mm
  • menetvágás M 10
  • menet a fúrószáron 1/2 in-20 UNF
  • befogónyak Ø 43 mm
  • sarokméret 23 mm
  • kábel dugóval 5 m
  • súly EPTA szerint 2,00 kg

Előny:

  • FEIN nagy teljesítményű motor nagy fordulatszám-stabilitással a folyamatos fúrási előrehaladáshoz szinte minden alkalmazásban
  • fém fogaskerékfej és csavarásmentes motorház potméteres kivitelben a lenyűgöző élettartam érdekében. Jobbra/balra forgatás
  • precíziós fém fúrótokmány
  • nagy koncentrikus pontosság
  • önhúzó fúrótokmány befogó pofák
  • FEIN érzékeny fogantyú
  • gázemelő elektronika
  • 5 méteres kábel
  • Ø 43 mm-es befogó nyak fúróállványban való használathoz

Tartalom:

  • 1 egyhüvelyes fém gyorsfúrószerszám tokmány SUPRA SKE
  • 1 kiegészítő fogantyú
  • 1 műanyag szerszámtáska

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok