Fúrógép GBM 13-2 RE : gyorsfúró tokmány, kiegészítő markolat

Cikkszám: 06011B2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Netzbetrieben
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06011B2000
EAN / GTIN 3165140797948
Gyártó száma 06011B2000
L-szám L00590 401

Leírás

Leírás:

  • GBM 13-2 RE fúrógép, A GBM 13-2 RE Professional vezetékes fúrógép egy 2 sebességes fúrógép precíziós fúráshoz
  • A nagy teljesítményű 750 wattos motor és a nagy nyomaték gyors munkavégzést biztosít, és akár 13 mm átmérőjű acélban is lehetővé teszi a fúrást
  • Kompakt és ergonomikus kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a szerszám jó kezelését a precíz munkavégzéshez
  • Ez a fúrógép 2 sebességes sebességváltóval és sebesség-előválasztó tárcsával is rendelkezik a precíz teljesítmény érdekében a sokoldalú alkalmazásokban
  • Ez az elektromos szerszám fém és fa fúrási munkákhoz alkalmas
  • A GBM 13-2 RE Professional három különböző tokmány közül választhat, és olyan funkciókkal rendelkezik, mint a jobbra/balra futás, a túlterheléses tengelykapcsoló és a fordulatszám-előválasztás, valamint a változtatható fordulatszám

Jellemző:

  • Teljesítmény: 353 W
  • Fúrótokmány, típus: gyorsfúrótokmány
  • Fúró Ø alumínium: 20 / 12 mm
  • Fúró Ø fa: 32 / 20 mm
  • Fúró Ø acél: 13 / 8 mm
  • Fúróorsó csatlakozómenete: 1/2″-20 UNF
  • Max. nyomaték, max. : 39,5 / 12,5 Nm
  • Súly: 2,4 kg
  • Nélküli fordulatszám, 1. fokozat: 0 - 1000 min-1
  • Nélküli fordulatszám, 2. fokozat: 3200 min-1
  • Nominális nyomaték: 6,8 / 2. 5 Nm
  • Névleges fordulatszám: 500 / 1750 min-1
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 750 W
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fémfúrás]: 1,6 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [menetvágás]: 1,5 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csavarozás]: 1. 5 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • A tengelynyak átmérője: 43,0 mm
  • Biztonság K [fémfúrás]: 7,5 m/s²
  • Biztonság K [menetfúrás]: 2,5 m/s²
  • Biztonság K [csavarozás]: 2,5 m/s²
  • Szerszámtartó: 1/2″-20 UNF

Tartalom:

  • Gyorsfúró tokmány 13 mm
  • Kiegészítő fogantyú
  • Mélységmegállító 210 mm
  • Kartonban