Bontókalapács kalapács SDS max GSH 5, kiegészítő fogantyúval, 1 x hegyes véső 280mm

Cikkszám: 0611338700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vésőkalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0611338700
EAN / GTIN 4059952505343
Gyártó száma 0611338700
L-szám L00590 1399

Leírás

Leírás:

  • Bontókalapács kalapács SDS max GSH 5, A teljesítmény és tartósság optimális egyensúlyával a GSH 5 SDS max kalapács gond nélkül megbirkózik a könnyű bontási munkákkal
  • Nagy hatékonyság - Az optimalizált könnyűszerkezetes kialakítás és a nagy teljesítményű motor kiváló teljesítmény-tömeg arányt biztosít
  • Tizenkét vésőállás, az egykezes vario-lock rendszer és a könnyű, kompakt kialakítás biztosítja a kalapács kényelmes és ergonomikus kezelését - még fej feletti munkavégzés esetén is
  • A szerszám továbbfejlesztett kenése és optimalizált porvédelme hosszabb élettartamot és élettartamot biztosít
  • A szerszám betonban, falazatban és vakolatban végzett könnyű vésési munkákhoz alkalmas
  • Használja ezt az eszközt a GDE max
  • A GSH 5 SDS max kalapács Vario Lock és kapcsolózárral is rendelkezik

Jellemző:

103 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 235 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 460 mm
  • Szerszámtartó: SDS max
  • Tartalom:

    • Szerszámdoboz
    • 1 x hegyes véső, SDS max, 280 mm
    • Továbbképző fogantyú