HM maró, WRC 102064 / 6 - MX

Cikkszám: 628347000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628347000
EAN / GTIN 4007430228222
Gyártó száma 628347000

Leírás

Leírás:

  • Keményfémvágók keresztfogazással általános alkalmazásokhoz. A keresztfogazás kényelmes munkavégzést és jobb irányítást tesz lehetővé. A jobb vágási képesség növeli az anyagleválasztást. Szinte minden fémhez alkalmas, mint például edzett acél, edzetlen acél, rozsdamentes acél, titán, sárgaréz, réz, öntöttvas, bronz.
  • Alkalmazási példák: Például: sorjázás, kontúrmegmunkálás, felületmegmunkálás, nehezen hozzáférhető helyek kifarolása, hegyesszögek megmunkálása
  • Felületek, kontúrok és sugarak megmunkálásához.

Jellemző:

  • Munkahossz: 20 mm
  • Teljes hossz: 64 mm
  • Fej Ø: 10 mm
  • Szár Ø: 6 mm
  • fogaskerekek: Kereszthajtómű