Tartozékkészlet a forrólevegős kéziszerszámhoz

Cikkszám: 1990N-020/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1990N-020/5
EAN / GTIN 4000896241101
Gyártó száma 1990N-020/5
L-szám L60140 5484

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Forrasztáshoz, hegesztéshez, különböző munkadarabok, például filmek, csövek, számos anyagból készült lemezek fűtéséhez a 1990N/6 hőlégfúvó kézi eszközzel
  • Nyomógörgő és speciális fúvókák számos alkalmazáshoz
  • Tartozékok készlet ∙ a forró levegős kézi egységhez 1990N.
  • Spoon reflektor fúvóka 90°-os szögben
  • Forrasztható reflektor fúvóka
  • Széles nyílású szívófej 15°-os szögben
  • Csőfej
  • Nyomógörgő 30 mm széles