25 db szúrófűrészlap 51/ 2,0 mm-es ″alapfa″ 51/ 2,0 mm

Cikkszám: 623605000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623605000
EAN / GTIN 4007430137074
Gyártó száma 623605000

Leírás

Leírás:

  • Jó vágási eredmények jó szerszámélettartam mellett

Jellemző:

  • Változat: Hántolt / hullámosított
  • Vastagság: 1 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 119 BO
  • Anyag: HCS
  • Anyag alkalmasság: Keményfa / puhafa / forgácslap / asztaloslemezek 2-20 mm / farostlemez 2-20 mm / műanyag / szigetelőanyag / különösen ívvágásokhoz
  • Hasznos hossz: 51 mm
  • A termék leírása: Jó vágási eredmények, jó éltartam
  • Értékesítési egység: 25
  • fogosztás: 2,0 mm