Tartozékok kézi csavarozókhoz Quick-In HOLESAW

Cikkszám: 070208 HOLESAW
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070208 HOLESAW
EAN / GTIN 4014586420851
Gyártó száma 64203007010

Leírás

Kivitel:

QuickIN tartozékok az összes QuickIN csatlakozós FEIN akkus fúró-csavarozó bővítéséhez a csavarozás és menetfúrás felhasználási területeken.
Nagyméretű furatok fúrásához fémben. Minden FEIN keményfém lyukfűrészhez és magfúróhoz QuickIN PLUS befogóval. Optimálisan alkalmas 40 mm átmérőig. Tartalmaz központfúrót, lyukfűrész nélkül. Kompatibilis minden FEIN QuickIN / QuickIN MAX csatlakozós akkus csavarozóval.

Tartalom:

1 × QuickIN lyukfűrész adapter, központfúróval.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz