Tartozékok kézi csavarozókhoz Quick-In CHUCK120

Cikkszám: 070208 CHUCK120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070208 CHUCK120
EAN / GTIN 4014586404837
Gyártó száma 63208005010

Leírás

Kivitel:

QuickIN tartozékok az összes QuickIN csatlakozós FEIN akkus fúró-csavarozó bővítéséhez a csavarozás és menetfúrás felhasználási területeken.
Röhm márkájú tömör fém fúró befogó keményfémbetétes szorítópofákkal és nagy szorítóerővel. A csavarozó bit a meghajtó tengelyen maradhat, a fúró befogó a bit fölé csúszik. Maximális nyomaték 120 Nm. Kompatibilis minden FEIN QuickIN/QuickIN MAX csatlakozós akkus csavarozóval.

Tartalom:

1 × QuickIN tömör keményfém fúró befogó.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz