Tartozékok kézi csavarozókhoz Quick-In ANGLE

Cikkszám: 070208 ANGLE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070208 ANGLE
EAN / GTIN 4014586422909
Gyártó száma 64203008010

Leírás

Kivitel:

QuickIN tartozékok az összes QuickIN csatlakozós FEIN akkus fúró-csavarozó bővítéséhez a csavarozás és menetfúrás felhasználási területeken.
Fém derékszögű fej fúráshoz, menetfúráshoz és csavarozáshoz szűk helyviszonyok esetén. A derékszögű fejre minden FEIN QuickIN tartozék rögzíthető, mint a fúró befogó, bittartó vagy dugókulcs adapter. Kompatibilis minden FEIN QuickIN / QuickIN MAX csatlakozós akkus csavarozóval.

Tartalom:

1 × QuickIN fém derékszögű fej.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz