Érintkező kar Dynafile® típushoz 11218

Cikkszám: 079559 11218
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Érintkező kar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079559 11218
EAN / GTIN 616026112186
Gyártó száma 11218

Leírás

Kivitel:

Standard érintkező kar 13×610 mm csiszolószalagokhoz.

Alkalmazható:

079551 sz. 1400 / 14010 méretű Dynafile®-hoz.

Figyelem:

További érintkező kar kivitelek Dynafile®, Dynafile® III és Mini-Dynafile® II típushoz külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz