Érintkező kar Dynafile® típushoz 11216

Cikkszám: 079559 11216
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Érintkező kar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079559 11216
EAN / GTIN 616026112162
Gyártó száma 11216

Leírás

Kivitel:

Érintkező kar a 6×610 mm csiszolószalagokhoz.

Alkalmazható:

079551 sz. 1400 / 14010 méretű Dynafile®-hoz.

Figyelem:

További érintkező kar kivitelek Dynafile®, Dynafile® III és Mini-Dynafile® II típushoz külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz