Vezeték nélküli gyorstöltő készülék 2

Cikkszám: 081151 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: vezeték nélküli töltés

Termékadatok

Technikai adatok

Interfész vezeték nélküli töltés
Gyártó jelölése VARTA Wireless Charger Pro 15 W
Hossz 100 mm
Szélesség 31 mm
Magasság 195 mm
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081151 2
EAN / GTIN 4008496055814

Leírás

Kivitel:

  • Lehetővé teszi az ultragyors töltést akár 15 watt teljesítménnyel (18W vagy magasabb adapter és gyorstöltő kábel használata esetén).
  • A központi töltőtekercs rugalmas töltési pozíciókat biztosít a lapon.
  • Egyszerűen kezelhető: helyezze rá és elindul a töltés.
  • Minden Qi-kompatibilis készülékkel működik.
  • Védőtokkal is működik.
  • Többszínű LED a töltés jelzéséhez.
  • Szilikon lábak a maximális stabilitás érdekében.
  • USB C PD bemenet (5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A).
  • Első osztályú megjelenés a kiváló minőségű anyagoknak és a rendkívül vékony termékdesignnak köszönhetően.

Tartalom:

1 m USB C - USB C típusú töltőkábel.