Kivitel:
Nagyon lapos, 950 wattos sarokvarrat csiszoló nemesacél sarokvarratok megmunkálásához szűk helyeken.
- Dupla lassító áttétel a hatékony munkavégzéshez.
- Szerszám nélküli állítható, levehető védőburkolat.
- Túlterhelés elleni védelem, lágy indítás, újraindítás elleni védelem.
- Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.
- Vario-Constamatic (VC) teljeshullámú elektronika állító tárcsával: az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt szinte állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.
- Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében.
- Robusztus bolygómű a különösen hosszú élettartam érdekében.
- Alacsony karbantartási igényű szíjhajtás a hosszú élettartam érdekében.
Tartalom:
Védőburkolat, segédmarkolat, 1× kompakt vlies tárcsa (150×6x25,4 mm; közepes), 1× kompakt vlies tárcsa (150×6×25,4 mm; nagyon finom), 2× vlies kompakt tárcsa (150×3×25,4 mm; közepes), 1× polírozó reszelő 2 csiszolópapír csíkkal és acéllemez kofferrel.