PowerMaxx SRA 12 BL Set akkus csiszológép

Cikkszám: 602036920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rezgőcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602036920
EAN / GTIN 4061792212923
Gyártó száma 602036920
L-szám L01750 1324

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül könnyű, kézreálló akkus csiszológép a 12 voltos kategóriában, ideális kis felületek hatékony csiszolásához
  • Kényelmes, felületközeli vezetés még felülről is az alacsony teljes magasságnak köszönhetően
  • Kis rezgésmentes működés a nagyon csendes futásnak köszönhetően
  • Kézelőfelület csúszásmentes, puha markolatú felülettel
  • Egyedi kefe nélküli motor a maximális hatékonyságért csiszoláskor, még folyamatos üzemben is
  • Vibrációs kör 2, 0 mm a legmagasabb felületi minőséghez jó anyageltávolítással
  • Szintetikusan szabályozható sebességszabályozás az anyagnak megfelelő sebességgel való munkavégzéshez
  • Egyszerűen üríthető textilporzsákkal a vákuum nélküli munkavégzéshez
  • Szintetikus sebességszabályozás az anyagnak megfelelő sebességgel való munkavégzéshez
  • Egyszerűen üríthető textilporzsákkal a vákuum nélküli munkavégzéshez porzsák a vákuum nélküli munkavégzéshez
  • A 630798000 csatlakozóhüvellyel csatlakoztatható általános porszívóhoz
  • A kivehető védőburkolat védi a szomszédos felületeket és növeli a csiszolólap élettartamát
  • A sarkok és élek csiszolásához a mellékelt háromszög alakú csiszolólap felszerelhető
  • Szerszámbiztonsági övek rögzítési pontjával a nagy magasságban történő munkavégzéshez
  • MetaBOX-szal, az intelligens megoldás a szállításhoz és tároláshoz

    Szállítási terjedelem
  • Homokozólemez 80x133 mm tépőzárral, csiszolólemez 100x150 mm tépőzárral, protektor 80x133 mm, protektor 100x150 mm, 1 öntapadós csiszolólap P 120 fa és fém ″professional″ (80x133 mm), 1 öntapadós csiszolólap P 120 fa és fém ″professional″ (100x150 mm), kompakt textil porzsák, hatszögletű csavarkulcs, metaBOX 215, akkumulátor nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 12 V
  • Súly akkumulátorral: 1.4 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1 kg
  • Sebesség üresjáratban: 4000 - 10000 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Csiszolási felület: 2.7 m/s²
  • Csiszolólemez: 80 x 133 mm
  • Oszcilláló kör: 2 mm
  • Rezgésszám üresjáratban: 8000 - 20000 /min