M18FROP21-502X AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓGÉP

Cikkszám: 4933478837
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Polírozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933478837
EAN / GTIN 4058546361198
Gyártó száma 4933478837

Leírás

Leírás:

  • 8 fokozatú fordulatszám-szabályozás a maximális vezérlés és a legjobb polírozási eredmények érdekében
  • 90°-kal elforgatott akkumulátornyílás
  • nagyméretű, ergonomikus első fogantyú
  • A zsinórral működő excentrikus polírozókhoz hasonló teljesítményt nyújt a polírozáshoz, valamint a nehéz korrekciós munkákhoz
  • 8 fokozatú fordulatszám-szabályozás a maximális vezérlés és a legjobb polírozási eredmények érdekében
  • Megvalósítja a maximális vezérlést és a legjobb polírozási eredményeket. Sebességszabályozás a maximális kontrollért és a legjobb polírozási eredményekért
  • 21 mm-es excenter funkció a gyors és hatékony polírozáshoz és a hologrammentes polírozáshoz
  • Nagyméretű, ergonomikus elülső fogantyú a könnyű és kényelmes kezeléshez, különösen függőleges munkavégzés esetén
  • A rögzítő funkció lehetővé teszi a kényelmes és kevésbé megerőltető használatot hosszabb ideig tartó polírozás során
  • Az akkumulátortálca 90°-kal elforgatható, több mint 50 mm távolságban, a festékkel való érintkezési pontok elkerülése és a szerszám vízszintes vagy függőleges helyzetben történő tárolása érdekében
  • Sorompó funkció az automatikus indítás megakadályozására
  • A levehető porvédő fedél megakadályozza a szennyeződések bejutását és meghosszabbítja a motor élettartamát
  • A FUEL™ platform a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia a legnagyobb teljesítményt nyújtja, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít - a kefe nélküli POWERSTATE™ motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt és a lehető leghosszabb élettartamot érjük el
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 B5
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor-rendszer: M18
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Tartozék: HD Box
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Mellékelt töltő: M12-18 FC
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 2400 - 4500
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: 150 mm-es polírozó tárcsa, porszűrő

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok