NFR 18 LTX 90 BL * akkus szegezőgép

Cikkszám: 612090840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lemezcsipkedők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 612090840
EAN / GTIN 4061792226791
Gyártó száma 612090840

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű akkus szegezőgép pneumatikus ütéstechnikával 90 mm hosszúságú szögekhez
  • munkavégzés a másodpercenkénti két szög lövéssorozatnak köszönhetően
  • Maximális mozgásszabadság a szögek beverésekor sűrített levegős tömlő vagy kábel nélkül
  • Gazdaságos, biztonságos működés gázpatron és további szervizmunkák nélkül
  • Eredményes kefe nélküli motor akár 550 lövést is lehetővé tesz egy akkutöltéssel (LiHD 4, 0 Ah)
  • Választható az egyszeri lövéses üzemmód és az érintéses kioldás között a sorozatszögeléshez
  • Szerszám nélküli beverési mélység beállítása a precíz munkavégzéshez
  • A kiürült lövés biztonsági berendezés véd a felesleges kopástól és növeli a szögszögelő élettartamát
  • Energiatakarékos biztonsági kikapcsolás 30 perc inaktivitás után
  • Multifunkciós tartó az akkucsomag védelmére, a szerszámzárak rögzítési pontjaként és a szegezőgép felakasztásához
  • A metaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és a tároláshoz
  • Néhány márka, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Multifunkciós fogantyú, gumi védőcipő, tár szögcsíkokhoz, hatszögkulcs, metaBOX 340, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Súly akkumulátorral: 4.7 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 4.1 kg
  • Tárkapacitás Szögek: 47
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Szög átmérő: 2.9 - 3.3 mm
  • Szögsebesség: 2 /s
  • Szöghossz: 50 - 90 mm
  • Szögszalag szöge: 30 - 34 °
  • Hangnyomásszint: 87 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 98 dB(A)
  • Rezgés: 3.7 m/s²