Akkumulátoros fúrókalapács SDS plus GBH 18V-28 CF, 2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral, SDS plus GBH 18V-28 CF, 2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral

Cikkszám: 0611921002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0611921002
EAN / GTIN 4059952611693
Gyártó száma 0611921002
L-szám L00590 1781

Leírás

Leírás:

  • A Bosch akkumulátoros GBH 18V-28 CF Professional Akkumulátoros fúrókalapácsfúró a megfelelő választás mindazoknak, akik a vezetékes szerszámok erejét vezeték nélküli szabadsággal szeretnék élvezni.
  • Ez a fúrókalapácsfúró nagy teljesítményű, kefe nélküli motorral rendelkezik, amely a bevált ütőszerkezettel 3,4 J ütési energiát biztosít.
  • A könnyen leolvasható kezelőfelületen megjelenik a szerszám állapota, és a felhasználó három különböző üzemmód (Auto, Favorite, Soft) közül választhat, így minden munka során tökéletes vezérlést biztosít, a gyorscseretokmány pedig szerszám nélküli tartozékcserét tesz lehetővé, rövidebb munkakieséssel.
  • A beépített Bluetooth-modullal (GCY 42) a GBH 18V-28 CF csatlakozhat a Bosch Toolbox alkalmazáshoz a felhasználó igényeihez egyedileg igazodó további beállításokhoz.
  • A rezgésszabályozás, a KickBack Control és a pormentes fúrást biztosító GDE 18V-16 készülékkel való kompatibilitás átfogó felhasználói védelmet biztosít.
  • Ez a fúrókalapács ideális beton, kő és falazat megmunkálására.
  • A Bosch Professional 18V rendszer összes akkumulátorával és töltőjével kompatibilis.
  • A pormentes és biztonságosabb munkavégzés érdekében a GDE 18V-16 Professional porelszívó egység könnyen felszerelhető.
  • A szerszám tárolóhoroggal és LED-es világítással is rendelkezik.

Jellemző:

  • Bizonytalanság K [csavarok]: 1.5 m/s²
  • Rezgéskibocsátási érték ah [vésés betonban] Bizonytalanság K [csavarozás] Rezgéskibocsátási érték ah [vésés betonban: 9.0 m/s²
  • Bizonytalanság K [vésés betonba]: 1.5 m/s²

Tartalom:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • L-BOXX betét (1 600 A02 SJ3)
  • 2 x akkumulátor ProCORE18V 8. 0Ah (1 600 A01 6GK)
  • Gyorstöltő GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • Kiegészítő fogantyú (2 602 025 191)
  • Mélységállító (1 613 001 009)
  • Tisztító kendő (1 619 200 413)
  • zsírozócső (ET-szám: 1 615 430 010)