Akkumulátoros fúrókalapács SDS plus GBH 18V-26 F, szóló változat, SDS plus GBH 18V-26 F, szóló változat

Cikkszám: 0611910000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0611910000
EAN / GTIN 3165140807937
Gyártó száma 0611910000
L-szám L00590 1151

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros fúrókalapács SDS plus GBH 18V-26 F, A GBH 18V-26 F Professional gyorsfúró tokmányával a Bosch SDS plus akkumulátoros fúrókalapácsok szegmensének mindenese, ezért ideális a mindennapi használatra
  • A kiegészítő GDE 18V-16 Professional porelszívó egység a fúrókalapáccsal kombinálható, és a maximális mobilitás érdekében önálló HEPA porelszívó megoldást kínál
  • A forgókalapács KickBack Control és Electronic Precision Control funkcióval is rendelkezik a jobb kezelhetőség és a fokozott felhasználói védelem érdekében
  • Erős motorja 2,6 joule ütési energiát és nagy eltávolítási sebességet biztosít
  • Ez az elektromos szerszám beton, falazat, fa és fém fúrására és vésésére alkalmas
  • Kompatibilis a porelszívó rendszer különböző tartozékaival, valamint az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • A GBH 18V-26 F Professional számos további funkcióval is rendelkezik, mint például állandó sebesség, kefe nélküli motor, elektronikus motorvédelem , valamint LED-es világítás, túlterheléskapcsoló, változó sebesség, Vario Lock és rezgésszabályozás
  • Kiegészítő fogantyú; kartondoboz; 210 mm-es mélységmegállító; gépkendő; 13 mm-es gyorsfúró tokmány; cserélhető SDS plus tokmány

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Fúrási Ø betonban kalapácsfúróval: 4 - 26 mm
  • Max. Fúrási átmérő fémben: 13 mm
  • Max. Fúró Ø fa: 30 mm
  • Névleges fordulatszám: 0 - 980 min-1
  • Az optimális alkalmazási tartomány beton kalapácsfúróval: 8 - 16 mm
  • Löketenergia (az EPTA 05/2016 szerint): 2,6 J
  • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 4350 bpm
  • Vibrációs emissziós érték ah [kalapácsfúrás betonban]: 15. 2 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [vésés betonba]: 9,6 m/s²
  • Meghatározás K [kalapácsos fúrás betonba]: 1,5 m/s²
  • Meghatározás K [vésés betonba]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (hossz): 364 mm
  • Szerszámtartó: SDS plus

Tartalom:

  • Kiegészítő fogantyú
  • Kartonban
  • Mélységmegállító 210 mm
  • Gépkendő
  • Gépkendő
  • Gyorsfúrószerszám 13 mm
  • Szívószerszám SDS plus
  • Akku(k) és töltő nélkül