Bit akkus csavarhúzó készlet ∙ Mini belső TORX® profil, Pozidriv profil PZ, belső hatlapos profil, hex 6,3 (1/4 inch) 4,5 Nm

Cikkszám: 9230B-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9230B-1
EAN / GTIN 4000896250820
Gyártó száma 9230B-1
L-szám L60140 5723

Leírás

Leírás:

  • Műanyag zacskó
  • Kimenet: Belső TORX® profil, Pozidriv profil PZ, belső hatlapú profil, üreges hatlapú 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Maximális kioldási nyomaték: 4,5 Nm
  • Fordulatszám/perc: 180
  • Eszközök száma: 7

Tartalom:

  • 2204NSLG-4
  • 2216NSLG-PZ1
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223NSLG-T20