{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | ABOP 6 Select | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Fordulatszám-tartomány | 0 min-1 - 3 350 min-1 | |
Fúrótokmány befogó | 1/2 col − 20 UNF | |
Fúrótokmány befogási tartomány | 0,5 mm - 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 6 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 20 mm | |
Súly | 1,4 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Jobb- / bal forgásirány | igen | |
Alkalmas anyagok | Acél | |
Termék fajtája | Fúrógép |
Cikkszám | 075012 71050162 | |
Gyártó száma | 71050162000 |