Akkumulátoros csavarhúzó Bosch GO, 25 db-os bit készlet, PH2 csavarhúzó bit, töltő, L-BOXX

Cikkszám: 06019H2101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019H2101
EAN / GTIN 4059952548739
Gyártó száma 06019H2101
L-szám L00590 1235

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros csavarhúzó Bosch GO akkumulátoros csavarhúzó intuitív és könnyen kezelhető, és kiváló munkateljesítményt nyújt a legkülönbözőbb alkalmazásokban
  • Bármilyen helyzetben megfelel a követelményeknek - egyszerűen tolja előre a szerszámot, vagy nyomja meg az aktiváló gombot, hogy a szerszám kényelmes kettős aktiválási módján keresztül elkezdje a munkát
  • A mechanikus tengelykapcsoló segítségével öt nyomatékszint és egy ″optimális teljesítmény üzemmód″ közül választhatja ki az egyes feladatokhoz megfelelő nyomatékszintet
  • Az elektronikus féknek köszönhetően ez a könnyen kezelhető eszköz a kikapcsolás után azonnal leáll
  • A Bosch GO-t fa, fém és műanyag csavarozási munkákhoz, valamint kényes alkalmazási területeken, például alaplapokon vagy vezérlőszekrényekben végzett munkákhoz tervezték
  • Minden szabványos USB-töltővel kompatibilis
  • A Bosch GO akkumulátoros csavarhúzó könnyű fogású kialakítással is rendelkezik, amely tökéletes kezelhetőséget biztosít a legkülönbözőbb pozíciókban végzett munka során
  • Gyorsan és zökkenőmentesen működik, és akár 360 perc-1 sebességet is elérhet, ami egyenletesen magas teljesítményt biztosít

Jellemző:

  • Akkukapacitás: 1,5 Ah
  • Akkufeszültség: 3,6 V
  • Akkutípus: Lítium-ion
  • Fúrótokmány, változat: 1/4″ hatlapú foglalattal (ISK)
  • Fúrótokmány befogó tartománya, min./max.: 6,35 mm
  • Drótnyomaték (lágy/kemény/max.): -/5/- Nm
  • Súly akkumulátorral együtt: 0. 3 kg
  • Kuplung nyomatéka: 0,2 - 5 Nm
  • Lassulási sebesség (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 360 min-1
  • Szerszám Ø, max.: 5 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csavarok]: 2,5 m/s²
  • Rezgéskeltés K [csavarok]: 1,5 m/s²
  • Szerszám méretei (magasság): 40 mm

Tartalom:

  • Bit-készlet 25 db
  • USB csatlakozó
  • Mikro USB kábel
  • L-BOXX Mini