{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus | |
Gyártó jelölése | M12 PCSS-0 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Fordulatszám-tartomány | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maximális réz cső ⌀ | 12 mm - 28 mm | |
Maximális nemesacél cső ⌀ | 12 mm - 28 mm | |
Súly | 1,5 kg | |
Max. vibráció EN szerint | <2,5 m/s2 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Csővágó |
Cikkszám | 078218 M12PCSS/0 | |
EAN / GTIN | 4058546370350 |