{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | WS-362-025 | |
Kémiai alap | Epoxidgyanta | |
Dinamikus viszkozitás | 750 000 mPas | |
Sűrűség | 1,8 g/cm3 | |
Alak | paszta | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -35 °C - 145 °C | |
Száradás | 4 min - 6 min | |
Üzemi szilárdság | 15 min | |
Tulajdonság | Visszalezárható | |
Alkalmas anyagok | Öntvény; Acél; Alumínium; Kerámia; fa; Beton | |
Felhasználási tartomány | Javítás | |
Húzó-nyírószilárdság | 25 N/mm2 | |
Keménység Shore A szerint | 68 | |
Festék | szürke | |
Űrtartalom | 48 g | |
Tárolási hőmérséklet | 10 °C - 15 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 12 monat | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS07: Felkiáltójel; GHS09: Környezetre veszélyes | |
Termék fajtája | Kétkomponenses ragasztó |
Cikkszám | 083380 |