{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Interfész | Bluetooth kapcsolat | |
Típus | D1 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Lehetséges feliratszalag szélességek | 6; 9; 12; 19; 24 mm | |
Hálózati adapter | Inkluzív | |
Szalagvágó kivitel | Automatikus | |
Különlegesség | PC kapcsolódás (okostelefon) | |
Súly akku nélkül | 488 g | |
Hossz | 425 mm | |
Szélesség | 225 mm | |
Magasság | 395 mm | |
Termék fajtája | Feliratozó készülék |
Cikkszám | 085500 MOBILE | |
Gyártó száma | Dymo MobileLabeler |