{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | X-LOCK rendszer | |
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 18 V típus | |
Gyártó jelölése | CCG 18-125 BL | |
Akkumulátor kapacitás | 5,2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális fordulatszám | 8 500 min-1 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Súly | 2,7 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 5 m/s2 | |
Túlterhelés elleni védelem | igen | |
Éberségi kapcsoló | nem | |
Lágy indulás | igen | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Kickbackstop | nem | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077144 71200261 | |
Gyártó száma | 71200261000 |