{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 14 V típus | |
Gyártó jelölése | ASM 14-12 | |
Motor felépítése | Kefe nélküli EC motor | |
Akkumulátor-feszültség | 14,4 V | |
Nyomatéktartomány | 3 Nm - 12 Nm | |
Fordulatszám-tartomány | 50 min-1 - 500 min-1 | |
Szerszámbefogás | 1/4 col HEX (E 6,3) | |
Felépítés | Pisztolymarkolatú csavarozó | |
Súly akkumulátorral együtt | 1,3 kg | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 071109 711257 | |
EAN / GTIN | 4014586877198 | |
Gyártó száma | 71125700950 |