Kivitel:
Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben
Starlock szerszámbefogóval (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).
- Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).
- Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.
- Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.
- Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.
Nagy teljesítményű MultiTool gyors munkavégzési sebességhez (építésnél és felújításnál) több mint 30 darabos tartozékokkal fa és fém fűrészeléséhez, csiszoláshoz, csempe vágásához és egyébhez.
Top − teljes felszereltséggel, átfogó csiszolási tartozékokkal.
Tartalom:
30 darabos tartozék készlet, elszívó berendezés és L-BOXX.
30 darabos tartozék készlet, melynek tartalma: 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1× HM fűrészlap (⌀ 75), 1× HM ráspoly (háromszög alakú), 1× festékkaparó, 1× csiszolólap, lyukasztott., 5-5× csiszolólap, lyukasztott (60-as, 80-as, 120-as, 180-as szemcse).
1 szerszámkoffer készlet ”Top” 2 csiszolólappal (1 × lyukasztott és 1 × lyukasztás nélkül), 3 − 3 csiszolólap lyukasztott és lyukasztás nélkül (60, 80, 120, 180 szemcse), 1 csiszolótányér ⌀ 115 mm lyukasztott, 2 − 2 csiszolólap lyukasztott (60, 80, 180 szemcse), 1 elszívó berendezés, 1 fix spatula, 1 E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 1 univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm), 1 E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1 HSS szegmensbetétes fűrészlap, 1 keményfém szegmensbetétes fűrészlap, 1 keményfém ráspoly (háromszög) lyukasztott.