{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
Gyártó jelölése | M18FDD | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | kefe nélküli motor | |
Maximális nyomaték kemény | 125 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 2 000 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 65 mm | |
Súly | 2,1 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó | |
USP1 | 18V, 2 fokozatú, FIXTEC | |
USP2 | akku nélkül, szállítókofferben, gyorsbefogási tartomány 1,5-13 |
Cikkszám | 070211 M18FDD2 | |
EAN / GTIN | 4002395810420 | |
Gyártó száma | 4933451063 |