{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | F-IRONCut57AS | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Kivitel | Fém körfűrész | |
Maximális fordulatszám | 2 800 min-1 | |
Fűrészlap ⌀ | 150 mm | |
Fűrészlap furat ⌀ | 20 mm | |
Maximális vágásmélység 90° | 57 mm | |
Max. vibráció EN szerint | <2,5 m/s2 | |
Súly | 3,05 kg | |
Termék fajtája | Fűrész |
Cikkszám | 078209 71360461 | |
EAN / GTIN | 4014586900131 |