{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | Szórópalack | |
Szórófej | Standard | |
Tartalom | 0,5 l | |
Szín | kék-zöld | |
Forráspont | 190 °C - 250 °C | |
Lobbanáspont | 78 °C | |
Oldhatóság vízben | emulgeálható | |
Dinamikus viszkozitás | 3,9 mPas | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 50 °C | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS02: Láng | |
Termék fajtája | Rendszertisztító / tisztító olaj |
Cikkszám | 083025 | |
Gyártó száma | 10110-AU |