{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ABRALON™ | |
Csiszolóanyag | Szilícium-karbid (SiC) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Szemcsézet | 1 000 | |
Csiszolóeszköz alapja | Szőtt háló | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 34 mm | |
Meghajtó gép | Excenter csiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 40 m/s | |
Termék fajtája | Tépőzáras csiszolótárcsa |
Cikkszám | 567902 1000 | |
EAN / GTIN | 6416868568448 | |
Gyártó száma | 8A20901092 |