{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Gyémánt | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | D | |
Alak | 41 | |
Alak leírása | egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Csiszolóbevonat magassága | 10 mm | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 12 200 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 569740 125 | |
Gyártó száma | 464539 |