Turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással HM

Cikkszám: 540350
-tól 35,39 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
104 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.
Szárhossz 200 mm (levágható).
Szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.
A gépet csak akkor kapcsolja be, ha turbómarót már a munkadarabba helyezte.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Szakszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot hozhat létre az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Kosár tartalma

Tovább az kosárhoz
Tovább az kosárhoz