Kivitel:
A tűreszelők alaptestét speciális acélból kovácsolták és köszörülték. A gyémántreszelők egyenletes, egységes szemcseméretű gyémántpor beszórást kapnak és ezt galvanikusan rögzítik. Az egyenletes gyémántborítás és a gyémánt keménysége kiváló reszelési eredményeket biztosítanak. Teljes reszelőhossz = 140 mm; gyémántbevonat hossza = 70 mm; szár ⌀ = 3 mm.
Felhasználás:
Edzett acélból vagy keményfémből készült vágó-, stancoló- és présszerszámok méretpontos utómegmunkálásához. Ezen kívül üveg, kerámia stb. megmunkálásához. Kis nyomással reszeljen, különösen az éleknél. A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt.
Tartalom:
Műanyag dobozban.
5 darabos, 1 − 1 darab 1; 3; 4; 5; 6 alakú reszelő.
Opcionális tartozék:
Ezekhez a reszelőkhöz
gyorsszorítós nyelet az
519700 sz. alatt talál.