Kivitel:
A tűreszelők alaptestét speciális acélból kovácsolták és köszörülték. A gyémántreszelők egyenletes, egységes szemcseméretű gyémántpor beszórást kapnak és ezt galvanikusan rögzítik. Az egyenletes gyémántborítás és a gyémánt keménysége kiváló reszelési eredményeket biztosítanak. Teljes reszelőhossz = 140 mm; gyémántbevonat hossza = 70 mm; szár ⌀ = 3 mm.
Felhasználás:
Edzett acélból vagy keményfémből készült vágó-, stancoló- és présszerszámok méretpontos utómegmunkálásához. Ezen kívül üveg, kerámia stb. megmunkálásához. Kis nyomással reszeljen, különösen az éleknél. A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt.
Tartalom:
Műanyag dobozban.
11 darabos, 1-1 darab 1-11 alakú reszelő (minden alak), továbbá egy tompavégű laposreszelő kerek élekkel.
Opcionális tartozék:
Ezekhez a reszelőkhöz
gyorsszorítós nyelet az
519700 cikkszám alatt talál.