Gyémánt lehúzó hengeres 1,5 kt

Cikkszám: 599700 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Termékadatok

Technikai adatok

Lehúzó típus egyszemcsés
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Fej ⌀ D1 10 mm
Teljes hossz L 70 mm
Gyémánt súlya 1,5 kt
Köszörűkorong mérete ⌀400×100 − ⌀800×50 mm
Termék fajtája Kézi lehúzók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 599700 1,5
EAN / GTIN 9003174460824
Gyártó száma 446082

Leírás

Kivitel:

Standard köszörűkorong lehúzó minden megfelelő befogással rendelkező géphez. A lehúzókat kopási határuk után, teljesen le kell cserélni. (A foglalatban való áthelyezés nem lehetséges).
Egyszemcsés gyémánt lehúzó.

Felhasználás:

Köszörűkorongok pontos lehúzásához és utánélezéséhez a köszörűszerszám meghatározott állapotának (ismételt) helyreállításához (kör- és síkfutás, köszörűkorong profil, felületszerkezet, köszörülési viselkedés). Egyedi és kis sorozatú gyártásokhoz, gondoskodjon az elegendő hűtő kenésről. A rövid befogási viszonyok (szabad hossz < 2×D) megakadályozzák a rezgési problémákat.
Egyenes, enyhén konkáv és konvex köszörűkorong profilok külső palást, sík, belső palást és csúcsnélküli köszörüléséhez. Feltétlenül ügyeljen a megfelelő beépítési helyzetre (dőlés 3° – 15° a köszörűkoron középpontjához képest mindkét tengelyirányban). Az egyenletes kopás érdekében a lehúzót rendszeres időközönként forgassa el a tartóban 90°-kal.