{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolási eljárás | Szerszámköszörülés | |
Csiszolóanyag | köbös bórnitrid | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | CBN | |
Szemcsézet | B126 | |
Specifikáció | B126C75B AMIGO-HSS. | |
Alak | 4BT9 | |
Tárcsa ⌀ D | 100 mm | |
Tárcsaszélesség T | 10 mm | |
Furat ⌀ H | 20 mm | |
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon | 10 mm | |
Csiszolóbevonat magassága X | 1 mm | |
Termék fajtája | Csiszolótányér |
Cikkszám | 597460 B126 | |
EAN / GTIN | 9003171193251 | |
Gyártó száma | 119325 |