{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | INOX huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 178 mm | |
Furat ⌀ d1 | 22 mm | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész szélessége L1 | 14 mm | |
Keferész hossza H1 | 38 mm | |
Sodrat | Balsodratú | |
Sodratok száma | 32 | |
Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 571250 178X22 | |
EAN / GTIN | 4017359017753 | |
Gyártó száma | 475811 |