3M™ 450 Combi Wheel CB-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm - P121

Cikkszám: 7100093977
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100093977
EAN / GTIN 54001895836546
Gyártó száma 7100093977
L-szám L51710 214

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Red
Removes scratches
Generates a uniform finish
Overall Width: 45 mm
YF-weight backing excels in medium/high pressure stainless, cobalt chrome and nickel alloy applications

Leírás:

3M™ Combi wheel is made of a unique mixture of aluminium oxide coated abrasives and Scotch-Brite™. Our combi wheels are designed for a wide range of finishes.

Jellemző:

Combination of cutting action and gentle finishing
Nylon fiber fleece
Remove surface defects
Removes surface defects and aligns the line pattern
Fiber fleece reduces roughness of the grinding grooves
Consistent
No change in the workpiece geometry
Easy cleaning
Metallic pure surface

Figyelem:

Use for a wide range of finishes