Kivitel:
Extrém nagy vágásteljesítmény és élettartam a precíziós kialakítású Cubitron™ II szemcsézetű termékeknek köszönhetően.
Nagyon felhasználóbarát a nagyon lágy, kíméletes vágási jellemzők következtében.
Felhasználás:
Nagyon gyors, csekély sorjás vágásokhoz alacsony hőterheléssel és kényelmes, ergonomikus vágásvezetéssel.
Kézi vágáshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel.
Specifikáció:
A36S-BF.
Figyelem:
A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.