{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 115 mm | |
Maximális kerületi sebesség | 40 m/s | |
Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | |
Termék fajtája | Tartótányér |
Cikkszám | 566965 115 | |
EAN / GTIN | 5010027826946 | |
Gyártó száma | 7000061390 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Tépőzáras csiszolótárcsa Központosítással és M 14 menettel, Külső ⌀: 115mm
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható
23,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
15,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 915 darabszám azonnal szállítható
10,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
15,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Menet | M14 | M14 | ||
Keménységi fok | közepes | lágy | ||
Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | 12 000 min-1 | ||
Maximális kerületi sebesség | 40 m/s | 40 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Termék fajtája | Tartótányér | Tartótányér | Tartótányér | Tartótányér |