Tépőzáras csiszolótárcsa Cubitron™II 947A ⌀ 115 mm

Cikkszám: 567520
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 2,21 €
  • 25 -től/tól
    -tól 1,84 €
érdeklődés szerint
Szállítható
1 908 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Leírás

Kivitel:

Tépőzáras csiszolótárcsák precíziós kialakítású Cubitron™II kerámia szemcsével (önélező) és erős X szövettel. Maximális leválasztási teljesítmény és élettartam.
A tárcsa hátoldala bolyhos velúr borítású és pl. az 567760 sz. tépőzáras csiszolótányérral alkalmazva öntapadó. Gyors tárcsacsere.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon ill. excenter-csiszolókon tépőzáras csiszolótányérral (porelszívás nem lehetséges). Maximális munkavégzési sebesség 40 m/s.
Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolólapokhoz való kézi csiszolótömböt lásd az 567857 sz. 125 és 150 méretnél. Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa 566902566950 sz. ⌀ 50 mm és ⌀ 75 mm kisméretű csiszolórendszert lásd az 554005 cikkszámtól.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Cubitron™II"