Kivitel:
Rendkívül robusztus 341XK tépőzáras csiszolótárcsák
megerősített, szakadásálló pamutszövet tartón. Új fejlesztésű kötésrendszer cirkonkorunddal
(ZA).A
tárcsa hátoldala bolyhos velúr borítású és pl. az
567760 sz. tépőzáras csiszolótárcsával alkalmazva
öntapadó. Gyors tárcsacsere.
Felhasználás:
Sarokcsiszolókon ill. excenter-csiszolókon tépőzáras csiszolótárcsával (porelszívás nem lehetséges). Maximális munkavégzési sebesség 40 m/s.
Sokoldalúan használható a fémek durva- és finomcsiszolása területén.
Figyelem:
Tépőzáras csiszolólapokhoz való kézi csiszolótömböt lásd az
567857 sz. 125 és 150 méretnél. Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa
566902 −
566950 sz. ⌀ 50 mm és ⌀ 75 mm kisméretű csiszolórendszert lásd az
554005 cikkszámtól.