Nagyoló csiszolótárcsa SG-STEEL
Cikkszám:
560430
Leírás
Kivitel:
- A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.
- Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)
- Csiszolási szög 20° - 30°
- Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.
Az acélhoz való SG sorozat kemény nagyoló csiszolótárcsája (R keménység) magas leválasztási teljesítménnyel és nagyon jó élettartammal.
Specifikáció: A24R-SG-STEEL.