{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 24 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Ajánlott fogásszög | 20-30 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél; Öntvény; Nemvas- és színesfémek | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 13 300 min-1 | |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |
Cikkszám | 560910 24 | |
EAN / GTIN | 9003170570046 | |
Gyártó száma | 57004 |