Kivitel:
- A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.
- Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)
- Csiszolási szög 20° - 30°
- Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.
Agresszív nagyoló csiszolótárcsa (alacsonyabb Q keménységi fok)
univerzális használathoz INOX-hoz és acélhoz nagy leválasztási teljesítménnyel és élettartammal.
Specifikáció: A30Q-BFX.