Kivitel:
Módosított precíziós kialakítású Cubitron™ II szemcse továbbfejlesztett mikrokristályos szerkezettel a jobb teljesítmény és fenntarthatóság érdekében. A Cubitron™ II-höz képest akár 14%-kal nagyobb leválasztási sebesség és 2× nagyobb anyagleválasztás.
Nagyoló csiszolótárcsa innovatív Cubitron™ 3 precíziós kialakítású kerámia szemcsével INOX-hoz és acélhoz. Nagyon magas leválasztási teljesítmény és maximális élettartam. Csekély nyomóerő a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
Felhasználás:
Nehéz csiszolási felhasználáshoz, például hegesztési varratok megmunkálásához. Alkalmas INOX-hoz, acélhoz és repülőgépipari ötvözetekhez.
Specifikáció:
A36R-BF