{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcseméret | 80 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | Kúpos | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Ajánlott fordulatszám | 6 500 min-1 | |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |
Cikkszám | 566335 80MED | |
EAN / GTIN | 4045197890399 |